入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | いいえ |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 45度から99度F |
深さ | 1" |
表示色 | 青 |
サイズを表示します。 | 12平方インチ |
タイプを表示します。 | 逆光で |
ファンの切り替え | 自動オンプログラム循環 |
高さ | 4.625 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | ハードワイヤード/バッテリー/パワースティーリング |
週あたりのプログラム | 5-1-1、7、またはプログラム不可 |
リモートセンシング機能 | はい |
ステージヒート | 4 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ緊急事態 |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4、2、0 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | RH、RC、C、Y1、Y2、W / E、W2、G、O / B、L、+、S、-、6、HM、DHM |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。