入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1.5 " |
ファンの切り替え | いいえ |
高さ | 3.75 " |
取り付け | 垂直 |
パワーメソッド | ハードワイヤー |
システム切り替え | いいえ |
ターミナル指定 | R、Y |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ステージヒート | 制御範囲 | 深さ | ターミナル指定 | 幅(Width) | ディスプレイ | タイプを表示します。 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F79-111 | 2 | 45度から90度F | 1.125 " | R、C、W2、Y、G、O / B、E、L | 5.125 " | デジタル | - | 3.75 " | ¥11,164 | ||
1E30N-910 | - | 50度から90度F | 1.5 " | RH、W | 2.75 " | - | - | 4.5 " | ¥9,615 | ||
1E56N-444 | - | 50度から90度F | 1.625 " | RH、RC、Y、W、G、O、B、A | 3.25 " | - | - | 4.5 " | ¥8,693 | ||
1F56N-444 | - | 50度から90度F | 1.625 " | RH、RC、Y、W、G、O、B、A | 4.5 " | - | - | 3.25 " | ¥8,789 | ||
1E50N-301 | - | 50度から90度F | 1.625 " | RH、W | 3.25 " | - | - | 4.5 " | ¥7,877 | ||
1F80-361 | 1 | 45度から90度F | 1.25 " | RH、RC、C、Y、W、G、O、B | 6" | - | 逆光で | 3.75 " | ¥21,479 | ||
1C20-101 | - | 50度から90度F | 1.5 " | RH、W | 2.875 " | - | - | 3.75 " | ¥3,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。