IGUSスリーブベアリング7/8インチ
形式 | モデル | 長さ | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GSI-1416-24 | 1.5 " | 12,000 | 1" | -40〜266度 | 3 | ¥6,073 | |
B | RSI-1418-24 | 1.5 " | 8700 | 1.125 " | -58〜194度 | 5 | ¥6,776 | |
A | GSI-1416-12 | 3 / 4 " | 12,000 | 1" | -40〜266度 | 3 | ¥5,068 | |
B | RSI-1418-10 | 5 / 8 " | 8700 | 1.125 " | -58〜194度 | 5 | ¥2,953 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダストパン
- 使い捨て耳栓
- キューブフィルター
- 油圧手動スタックバルブシステム
- 油圧システムコンポーネント
- はんだ付け
- 詮索好きな道具
- 研磨マウントポイント
- ピン
- PASS AND SEYMOUR 耐候性Mutigangヘビーキャストアルミニウムカバー
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ標準デューティ、クローズドメッシュ、ロッキングベールサポートグリップ
- VESTIL WD シリーズの電源および制御パッケージ
- COAXSHER Tyee ワイルドランド ベント ファイア パンツ
- KOHLER エアフィルターコンボ
- MEMPHIS GLOVE エコノミーウェイトホットミルグローブ
- BALDOR / DODGE SCEZ、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 26
- BOSTON GEAR F700 シリーズ一段減速フランジ付きウォーム減速機