入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラーズ・ショウムート A5Y-2 |
ヒューズアンプ | 8 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 10 VAC / DCで600kA |
長さ | 1.5 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
UPC | 051712695145 |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 定格電圧 | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥11,103 | ||
KLM-15 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥10,671 | ||
KLM-2 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥9,985 | ||
KLM-20 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥10,933 | ||
KLM-25 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥10,863 | ||
KLM-30 | AC100Vで600kA、DC50Vで600kA | 600V AC | 円筒形 | 1 1 / 2 " | バスマン KLM、リテルヒューズ KLKD、メルセン ATM | 600 VAC / DC | 30A | DC 600V | ¥9,241 | ||
KLM-5 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥10,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。