THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 スクエアストック 真鍮 360 1/4 x 1/4インチ 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアストック |
合金タイプ | 360 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 6" |
長さ公差 | +/- 3.000 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
厚さ | 1 / 4 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 1 / 4 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7409290010 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥1,294 | |
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥2,571 | 見積依頼
|
CUSQ00086 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,201 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥17,588 | 見積依頼
|
CUSQ00087 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥8,869 | |
CUSQ00008 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥26,962 | 見積依頼
|
CUSQ00008 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥13,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。