入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアハンマー |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 3.2 |
XNUMX分あたりの打撃 | 1725 |
CFM @全負荷 | 13.0 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホース | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.75 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.401 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
ストローク長 | 4" |
UPC | 663023009421 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | XNUMX分あたりの打撃 | CFM @全負荷 | デューティ | 全体の長さ(Overall Length) | 必要な圧力 | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 3 | 2000 | 14 | 10 " | 90のプサイ | コイルスプリングリテーナー | ¥26,330 | |||
132 | 3 | 1725 | 11 | 8.5 " | 90のプサイ | コイルスプリングリテーナー | ¥175,871 | |||
118MAX | 11.25 | 2500 | 2.9 | 産業 | 10.5 " | 105のプサイ | - | ¥42,406 | ||
122MAX | 11.25 | 3500 | 2.9 | 産業 | 8.625 " | 105のプサイ | - | ¥43,473 | ||
116 | 3.0 | 3500 | 15.0 | 7 26 / 32 " | 90のプサイ | ラウンド | ¥17,858 | |||
115 | 2.0 | 5000 | 14.0 | 6 7 / 64 " | 90のプサイ | ラウンド | ¥16,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。