入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアストック |
合金タイプ | 360 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
厚さ | 3 / 16 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 3 / 16 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 7409290090 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥2,754 | 見積依頼
|
CUSQ00086 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,951 | 見積依頼
|
CUSQ00086 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,435 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥18,657 | 見積依頼
|
CUSQ00087 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥9,815 | |
CUSQ00008 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥28,506 | 見積依頼
|
CUSQ00008 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥14,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。