THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00087 スクエアストック 真鍮 360 1/2 x 1/2インチ 3 フィート
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
アイテム価格 | スクエアストック |
合金タイプ | 360 |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 3ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
厚さ | 1 / 2 " |
厚さの許容 | +/- 0.005 " |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
幅(Width) | 1 / 2 " |
幅の許容 | +/- 0.012 " |
船の重量(kg) | 12.35 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7409290010 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 長さ公差 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUSQ00007 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥1,385 | |
CUSQ00007 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥2,754 | 見積依頼
|
CUSQ00086 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,951 | 見積依頼
|
CUSQ00086 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,435 | |
CUSQ00087 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥18,657 | 見積依頼
|
CUSQ00008 | 6" | +/- 3.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥28,506 | 見積依頼
|
CUSQ00008 | 3ft。 | +/- 1.000 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥14,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。