入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非テンプレートヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 正方形である |
終了 | 亜鉛メッキ |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 3.5 " |
葉あたりの穴 | 3 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.11 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 17 / 64 " |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | ピン径 | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | グレー | ナチュラル | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥388 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥240 | |
3HTU7 | 2" | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | 取り外し不可 | ¥1,190 | |
3HTU9 | 2.5 " | グレー | ナチュラル | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 取り外し不可 | - | 見積依頼
|
3HTV1 | 2" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し不可 | ¥537 | |
3HTV2 | 3" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,083 | |
3HTV3 | 3.5 " | グレー | ナチュラル | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。