RIDGID パイプねじ切り機
水道管、スプリンクラー システム、およびガス管にパイプおよび付属品を取り付けるための端部をねじ込むために、剛性のパイプねじ切り機が使用されます。
形式 | モデル | 逆転 | 容量 | HP | スイッチタイプ | Hz | 無負荷RPM | オイル容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26092 | いいえ | パイプ1/4 "から4"、ロッド1/4 "から2" | 1.5 | リバース/オフ/フォワードロータリースイッチと一体型フットスイッチ | 50/60 | 12/36 | - | 18.5 " | ¥3,014,569 | |
B | 93287 | 有り | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から2" | 1/2 | フォワード/オフ/リバーススイッチと一体型オン/オフフットスイッチ | 25〜60 | 36 | 1.75ガロン。 | 38.125 " | ¥1,920,014 | |
C | 15682 | 有り | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から2" | 1/2 | フォワード/オフ/リバーススイッチと一体型オン/オフフットスイッチ | 25〜60 | 38 | 1.0ガロン。 | 19 " | ¥1,420,197 |
パイプスレッディングマシン
水道管、スプリンクラーシステム、ガス管にパイプやフィッティングを取り付けるための端部をねじ込むために、剛性パイプねじ切り機が採用されています。 これらのユニットには、1.75ガロンの貯蔵容量を持つ大きなオイルリザーバーと、連続的なスレッディング実行時間のための巨大なチップトレイがあります。 ツールに快適にアクセスできるように、大きなコンパートメントを備えたトップカバーが付いています。 さらに、優れたグリップ力を発揮するロッカーアクションジョーを備えたスピードチャックを備えています。 これらの機械には、ハンズフリーのオン/オフスイッチ操作用の一体型フットスイッチがさらに装備されており、反転および非反転のバリエーションで利用できます。
特徴
- 硬質パイプねじ切り機には、1.75 ガロンの貯蔵容量を備えた大きなオイル リザーバーと、連続ねじ切り実行時間のための巨大なチップ トレイがあります。
- ツールに快適にアクセスするための大きなコンパートメントを備えたトップカバーが装備されています。 さらに、優れたグリップ力を発揮するロッカー アクション ジョーを備えたスピード チャックを備えています。
- これらのマシンには、ハンズフリーでオン/オフ スイッチ操作を行うための一体型フットスイッチが装備されており、反転型と非反転型が用意されています。
規格と承認
- UL
- NRTLC
よくある質問
NPTは何の略ですか?
NPT は National Pipe Thread Tapered の略で、パイプと継手を接合するために設計されたテーパーねじの米国規格です。
このRidgidパイプスレッディングマシンで使用されているパイプスレッディングマシンのダイヘッドのサイズは?
このマシンで使用されるダイヘッドのサイズは、1 / 8〜4インチの範囲です。
パイプねじ切り機の最も基本的な種類は何ですか?
ねじ切り機の最も一般的な例はボルトねじ切り機です。 この機械は、特定のねじパターンをボルトに切断し、それらのパターンを一致させて、それらのボルトで動作するように作られたナットと重ね合わせることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチツール
- 乾湿計
- スタンバイ発電機液冷
- マイクロメーターヘッド
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- ドアハードウェア
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 空気圧システムコンポーネント
- インデックス可能なインサート
- 自動車の診断と検査
- RACO ハンディボックス
- GENIE マテリアルリフトストラドル
- MONOPRICE フラットHDMIケーブル
- VALLEY CRAFT セキュリティカートの棚
- ARLINGTON INDUSTRIES カーペットリング、ニッケルメッキ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- GEARWRENCH スピンドルナットレンチ
- SCHNEIDER ELECTRIC 照光式押しボタン
- MORSE DRUM アッパージョー
- TIMKEN スリーブシム