VALLEY CRAFT プラットフォームトラック、アルミニウム構造
形式 | モデル | 負荷容量 | ブレーキ | キャスターホイール径 | ホイールタイプ | 幅(Width) | デッキの長さ | デッキ幅 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F81002A3 | 1000ポンド。 | - | - | ニューマチック | 25 " | - | - | 48 " | ¥109,294 | 見積依頼
|
B | 3716 | 1600ポンド | - | 6" | - | - | 60 " | 30 " | - | - | 見積依頼
|
C | F83713A9 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 38.5 " | ¥149,600 | 見積依頼
|
C | F83732A6 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 39.5 " | ¥143,912 | 見積依頼
|
C | F83712A0 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 38.5 " | ¥138,472 | 見積依頼
|
C | F83730A8 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 39.5 " | ¥139,214 | 見積依頼
|
C | F83736A2 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 30 " | - | - | 39.5 " | ¥166,414 | 見積依頼
|
C | F83710A2 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 38.5 " | ¥133,774 | 見積依頼
|
C | F83716A6 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 30 " | - | - | 38.5 " | ¥160,727 | 見積依頼
|
C | F83735A3 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 30 " | - | - | 39.5 " | ¥155,287 | 見積依頼
|
C | F83715A7 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 30 " | - | - | 38.5 " | ¥149,600 | 見積依頼
|
C | F83733A5 | 1600ポンド。 | いいえ | - | 固形ゴム | 24 " | - | - | 39.5 " | ¥155,287 | 見積依頼
|
B | 3737 | 2000ポンド | - | 10 " | - | - | 30 " | 60 " | - | - | 見積依頼
|
D | F83737A1 | 2000ポンド。 | 有り | - | 固形ゴム | 30 " | - | - | 40.5 " | ¥363,243 | 見積依頼
|
D | F83738A0 | 2000ポンド。 | 有り | - | ニューマチック | 30 " | - | - | 41.5 " | ¥381,541 | 見積依頼
|
プラットフォームトラック、アルミニウム構造
Valley Craft プラットフォーム トラックは、食品サービス施設や実験室用途で商品を持ち上げ、移動、配送するために使用されます。 腐食に耐える軽量アルミニウム構造のデッキが特徴で、地面から低い位置に設置できるため、重い材料やかさばる材料を積み込む際の距離を短縮できます。 これらのトラックには、空気圧またはソリッドゴムホイールを備えた成型ゴムキャスターが装備されており、凹凸のある地形での衝撃と振動を吸収し、操作性を高めています。 一部のモデルなど 3716 標準プラットフォーム トラック、1600 ポンド ハンドルにはハンドブレーキが付いており、トラックの速度を落としたり、動きを止めたりすることができるため、傾斜面やスロープで大きな荷物を運ぶときにトラックの暴走を防ぐことができます。 プラットフォームトラックには取り外し可能なハンドルが装備されており、利便性が高く、1000、1600、2000 ポンドの積載量をご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子負荷
- ヘビーデューティースライドハンマー
- 電気ストライクアクセサリー
- 油圧カートリッジバルブ
- パイプトング
- フードサービス調理器具と準備
- HVAC制御
- ガス溶接装置
- 照明制御および制御システム
- 機械
- SOLA ボックスレベル
- RIDGID パイプスレッディングヘッド
- ZURN デュアルフラッシュハンドル、ブランドZurnに適合
- SOUTHWIRE COMPANY 電話とデータツールキット
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、セルロース、10ミクロン、Vitonシール
- PLAST-O-MATIC EBVCシリーズヘビーデューティーON/OFF作動式ボールバルブ
- Cementex USA スナップツールケース
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT45 ブッシュ付きウィングプーリー
- SMC VALVES 磁石
- NIBCO ウェーハ式バタフライバルブ