ARO 666151-24B-C ダブル ダイヤフラム ポンプ 1-1/2 インチ 90 Gpm
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
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/2 "FNPT |
ボール材料 | サントプレン(R) |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
シートの材質を確認してください | ステンレス鋼 |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | サントプレン(R) |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
マニホールド接続 | 単発講座 |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
マックス。 フロー | 90 GPM |
最大フローGPM | 90 |
マックス。 使用圧力 | 120のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 10のフィート |
セルフプライミングウェット | 15のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
船の重量(kg) | 38.7 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | ウレタン | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥245,069 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 13.875 " | NPT | ¥293,791 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥297,793 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥452,380 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥527,014 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 12 gpm | 100のプサイ | 150度F | 8.187 " | NPT | ¥242,222 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥134,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。