入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルダイヤフラムポンプ |
空気入口サイズ | 1/4 "FNPT |
ボール材料 | PTFE |
ボディ材質 | アセタール |
シートの材質を確認してください | アセタール |
接続スタイル | NPT |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
高さ | 10.875 " |
インレット/アウトレットサイズ | 3 / 8 " |
長さ | 10 " |
マニホールド接続 | マルチポート |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
マックス。 フロー | 10.6 gpm |
最大フローGPM | 10.6 |
マックス。 使用圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
操作タイプ | エアオペレート |
セルフプライミングドライ | 8.5のフィート |
バルブタイプ | 玉 |
幅(Width) | 6 23 / 32 " |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最大直径固体 | ボール材料 | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 温度 | 幅(Width) | 接続スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | ウレタン | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥223,284 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 13.875 " | NPT | ¥274,681 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | ポリプロピレン | 13 GPM | 100のプサイ | 150度F | 11.75 " | NPT | ¥279,760 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥414,222 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | ステンレス鋼 | 12 gpm | 100のプサイ | 200度F | - | NPT | ¥535,946 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | サントプレン(R) | アルミニウム | 12 gpm | 100のプサイ | 150度F | 8.187 " | NPT | ¥230,709 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | サントプレン(R) | ポリプロピレン | 10.6 gpm | 100のプサイ | 150度F | 6 23 / 32 " | NPT | ¥120,402 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。