DAYTON タワーライトサウンダーティア
形式 | モデル | NEMA評価 | 評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT47 | 1、2、3、3R、4、4X | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X | 110 | ¥9,704 | |
A | 30XT46 | 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | 24 VAC / DC | ¥9,617 |
タワーライトサウンダーティア
デイトン タワーの照明サウンダー層は大きな音を発し、タワー照明アセンブリの周囲の注意を集めます。 これらは緊急ブザーとして機能し、工場フロア周辺での連続動作モードとパルス動作モードの両方をサポートし、注意を喚起するのに最適です。 これらの層は、安全なエンクロージャを実現する NEMA 1、2、3、3R、4 および 4X 定格のポリカーボネート ハウジングを備えており、Dayton 30XT48、30XT49、30XT50、30XT51、および 30XT52 マウントおよびベースと一緒に使用されます。 24VAC/DC と 110VAC のサウンディング層から選択できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一般的な旋削工具
- メンブレンフィルター
- サドルベント
- 吸引フランジ
- ラバーエッジング
- 研磨バンドとロール
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 配送用品
- パワーシアーズ
- 炭素鋼
- PROTO インパクトソケット、1-1 / 2 "ドライブサイズ
- AMPCO METAL 3/4 "ドライブSAEディープウェルソケット
- FOL-DA-TANK 除染プールライナー
- HOFFMAN ガスケットキット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-20 Un
- ANVIL 可鍛鋳鉄ワンホールクランプ
- SPEARS VALVES PVCグレースケジュール80クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、FKMOリング
- MARTIN SPROCKET 1インチドライブ6ポイントディープインパクトソケット
- PROTO 精密ニッパー
- GROVE GEAR GR シリーズ、FMQ-RR スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機