入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブザーユニット |
色 | ブラック |
現在の描画 | 0.012〜0.020A |
直径 | 50 mm |
高さ | 2 47 / 64 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、4X |
最大動作温度。 | -30度から60度C |
評価 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X |
騒音レベル | 75から85 dB |
UPC | 190735248850 |
電圧 | 110 |
出力 | 0.6 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8531800040 |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30XT46 | 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 | 24 VAC / DC | ¥9,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。