入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブザーユニット |
色 | シルバー |
現在の描画 | 70mA |
直径 | 60 mm |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | PBTとABS |
長さ | 5.2 " |
NEMA評価 | IP54 |
最大動作温度。 | -25度から50度C |
評価 | IP54 |
騒音レベル | 85dB @ 1m |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 3.6 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8531909000 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
XVUC9S | ブラック | ¥49,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。