WESCO 272469 バリュー リフト テーブル、耐荷重 200 ポンド、16 インチ x 16 インチ、リフト 46 インチ
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
アイテム価格 | リフトテーブル |
色 | イエロー |
負荷容量 | 200ポンド |
全体の高さ | 29 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 16 " |
最先端の | フットポンプ |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272470 | 500ポンド | 30 " | 18 " | 18 " | ¥225,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。