PARKER PB11 / PB12 シリーズ フィルターレギュレーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PB11G04DJCSS | ¥283,325 | 見積依頼
|
A | PB12G04DJCSS | ¥293,226 | 見積依頼
|
PB11 / PB12シリーズフィルターレギュレーター
Parker PB11 / PB12 シリーズ フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、高水分を除去し、正確な圧力調整を可能にするように設計されています。 コンパクトな設計により狭いスペースへの設置に最適であり、大きなダイヤフラム対バルブ比により正確な調整と優れた流量容量が得られます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 316 ステンレス鋼で作られています。 このバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 5 ミクロンのポリエチレンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 これらのユニットには、不純物を保管するためのボウル ガードと漏れを防ぐためのフッ素シールを備えたステンレス鋼のボウルが付いています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー端子台
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- Uカップ
- 耳栓フィットテストシステム
- ブリアブルガスチューブ
- 訪問数
- トレーニング
- 屋内備品
- DCモーター
- ギアリング
- EXTECH パワーアナライザー/データロガー
- BURNDY ナロータング圧縮ラグ、標準バレル、2 穴
- MARCOM 職場の安全トレーニングディスク
- ZURN 金属製の壁に取り付けられたシャワーヘッドキット、2.5 gpm
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000標準ボールバルブ、SRねじ山付きエンド、FKM
- WRIGHT TOOL 1/4 インチ ドライブ トルクス ソケット
- KERN AND SOHN AFMシリーズアダプター
- SQUARE D パネルマウントサージサプレッサー
- LINN GEAR タイプAスプロケット、25チェーン