入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロセス蒸気圧力レギュレーター |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 8 15 / 16 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉄 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 300度F |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 3から15へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | 中容量 |
船の重量(kg) | 4.66 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 15.49 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。