定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

FABORY U39100.007.0112 スプリングピン、直径 0.083 ~ 0.086 インチ。範囲、呼び径 5/64 インチ、ばね鋼グレード、100PK | CG8PPV 41LN80

FABORY U39100.007.0112 スプリングピン、直径 0.083 ~ 0.086 インチ。 範囲、呼び径 5/64 インチ、ばね鋼グレード、100PK

在庫あり
アイテム: CG8PPV モデル:U39100.007.0112相互参照:41LN80

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,993 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)0.083-0.086"
基本素材
面取り径0.075 "
面取り長さ(最大)0.032 "
面取りの長さ(最小)0.008 "
二重せん断強度(ポンド)800ポンド。
ファスナー仕上げシンプルスタイル
ファスナーの長さ50 1/2
終了シンプルスタイル
グレードばね鋼
長さ1 1 / 8 "
公称直径5 / 64 "
外径5/64
ピンタイプスロット
スタンダードASME B18.8.2
測定システムインチ
壁の厚さ0.018 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
原産国不定

製品バリエーション

プロダクトモデル実際の直径(最小-最大)基本素材面取り径面取り長さ(最大)面取りの長さ(最小)面取り長さリファレンス二重せん断強度(ポンド)ファスナー仕上げ価格
FABORY U39100.007.0043スプリングピン、0.083-0.086インチ径範囲、5/64インチの呼び径、ばね鋼グレード| CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-800ポンド。シンプルスタイル¥1,149
見積依頼
FABORY U39100.007.0150 スプリングピン、0.083-0.086 インチ径。 範囲、呼び径 5/64 インチ、スプリング スチール グレード | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086"0.075 "0.032 "0.008 "-800ポンド。シンプルスタイル¥1,900
見積依頼
FABORY U39100.009.0050 スプリングピン、直径 0.099 ~ 0.103 インチ。 範囲、呼び径 3/32 インチ、ばね鋼グレード | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-1,150ポンド。シンプルスタイル¥1,251
見積依頼
FABORY U39100.009.0125 スプリングピン、直径 0.099 ~ 0.103 インチ。 範囲、呼び径 3/32 インチ、ばね鋼グレード | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-1,150ポンド。シンプルスタイル¥1,870
見積依頼
FABORY U39100.009.0137 スプリングピン、直径 0.099 ~ 0.103 インチ。 範囲、呼び径 3/32 インチ、ばね鋼グレード | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-1,150ポンド。シンプルスタイル¥2,089
見積依頼
FABORY U39100.009.0150 スプリングピン、直径 0.099 ~ 0.103 インチ。 範囲、呼び径 3/32 インチ、ばね鋼グレード | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103"0.091 "0.038 "0.008 "-1,150ポンド。シンプルスタイル¥2,074
見積依頼
FABORY U39100.012.0031 スプリングピン、直径 0.131 ~ 0.135 インチ。 範囲、呼び径 1/8 インチ、ばね鋼グレード | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135"0.122 "0.044 "0.008 "-1,875ポンド。シンプルスタイル¥661
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

FABORY U39100.007.0112 スプリングピン、直径 0.083 ~ 0.086 インチ。 範囲、呼び径 5/64 インチ、ばね鋼グレード、100PK
¥1,993 /パック