WATTS 152A 5-40 蒸気圧力レギュレーター 2 インチ 5-40psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロセス蒸気圧力レギュレーター |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 14 " |
長さ | 9" |
材料 | 鉄 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 300度F |
パイプサイズ | 2" |
圧力調整範囲 | 5から40へのpsi |
ストレーナー | いいえ |
バルブタイプ | 中容量 |
船の重量(kg) | 17.87 |
船高(cm) | 40.39 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 26.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
152A 5-40 | 1.5 " | ¥506,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。