WATTSLFN55B-M1シリーズ水圧低下バルブ
形式 | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | ¥24,295 | |
A | 3/4LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | ¥31,158 | |
B | LFN55BM1-DU 3/4インチ | 27.6バー | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥48,280 | |
C | LFN55BM1-DU-PEX-G 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | ユニオンペックス | - | ¥56,222 | |
B | LFN55BM1-DU 1インチ | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | ユニオンジョイント | - | ¥61,036 | |
D | LFN55BM1-G 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | - | ¥47,977 | |
B | LFN55BM1/3インチ | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥38,964 | |
B | LFN55BM1 U3/4 | 27.6バー | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥20,206 | |
D | LFN55BM1-U-070 3/4 | 27.6バー | 鉛フリー真鍮 | エラストマー | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥45,362 | |
D | LFN55BM1-DUS-G 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | ユニオンはんだ | - | ¥56,222 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | ユニオンCPVC | - | ¥52,512 | |
F | LFN55BM1-DU-G 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | ユニオンジョイント | - | ¥56,222 | |
D | LFN55BM1-US-G 1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | - | ¥50,316 | |
G | LFN55BM1-UG1 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 1" | 雌ねじ | - | ¥50,316 | |
E | LFN55BM1-DU-CPVC 3/4 | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | ユニオンCPVC | - | ¥41,653 | |
B | LFN55BM1-DU-S 3/4インチ | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | ユニオンはんだ | - | ¥48,280 | |
H | LFN55BM1-U 1インチ | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | EPDM | 33°F | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | - | ¥26,159 | |
I | LFN55BM1/1インチ | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33°F | ユニオンジョイント | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | - | ¥38,443 | |
J | LFN55BM1-DU 1/2インチ | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33°F | ユニオンジョイント | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | - | ¥44,213 | |
D | LFN55BM1-U-070 1 | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | エラストマー | 33°F | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | - | ¥52,788 |
LFN55B-M1シリーズ水圧低下バルブ
Watts LFN55B-M1 シリーズ水減圧弁は、水圧を調整および制御するために配管システムで使用されます。 これらのバルブは、住宅、商業、産業環境で使用されています。 給水を有害な汚染物質から保護するために、鉛フリーの真鍮、真鍮、鉛フリーの銅シリコン合金構造で提供されます。 これらのバルブには、下流の配管システムへの破片や堆積物の侵入を防ぐステンレス鋼のストレーナが装備されています。 熱可塑性シートが付いており、水漏れを防ぐためにしっかりと信頼性の高いシールを実現します。 これらのバルブは熱膨張バイパスと統合されており、配水システム内の熱膨張によって生じる過剰な圧力を制御して解放できます。 雌ねじタイプとユニオンジョイント入口タイプを用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動ストラップシーラーとテンショナー
- コンジット
- シーケンサー
- ドラフト作業面
- ベントパイプハンガー
- 棚と収納ラック
- 表面保護と防塵バリア
- 汎用ACモーター
- ストレインリリーフ
- 池の通気
- OSG パイプタップ、3/8インチ、18ピッチ
- DAYTON モーターとドライブを備えたアップブラストベンチレーター
- MICRO 100 クイックチェンジフルラジアスグルービングツール
- KERN AND SOHN カウントシステム
- RIDGID K400 排水管洗浄ドラム マシン
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC グリップロック キャップ
- EATON D15 シリーズ Freedom 多極リレー
- EATON Danfoss RV3-10 シリーズ圧力制御弁
- JOHNSON CONTROLS ラインボルトメカニカルTstats
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機