DAYTON アップブラストベンチレーター (モーターとドライブ付き)
形式 | モデル | CFM @ 0.375インチSP | 組み立て | 組み立て済み/未組み立て | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A721 | 10,587 | いいえ | 組み立てられていません | 9814 | 8979 | 7809 | - | - | ¥1,195,080 | |
A | 7A722 | 12,022 | いいえ | 組み立てられていません | 11,359 | 10,647 | 9878 | 8841 | - | ¥1,198,937 | |
A | 7A723 | 14,306 | いいえ | 組み立てられていません | 13,783 | 13,218 | 12,597 | 11,970 | 11,287 | ¥1,240,364 | |
A | 7A724 | 17,504 | いいえ | 組み立てられていません | 17,115 | 16,711 | 16,236 | 15,762 | 15,243 | ¥1,271,368 | |
A | 20FT11 | 1100 | 有り | 組み立て | 1041 | 981 | 918 | 846 | 759 | ¥214,299 | |
A | 7AX26 | 6231 | いいえ | 組み立てられていません | 5440 | - | - | - | - | ¥582,619 | |
A | 7A643 | 6231 | いいえ | 組み立てられていません | 5440 | - | - | - | - | ¥709,316 | |
A | 7A641 | 6947 | いいえ | 組み立てられていません | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | ¥432,588 | |
A | 7A719 | 7286 | いいえ | 組み立てられていません | 5767 | - | - | - | - | ¥1,134,482 | |
A | 7A646 | 7286 | いいえ | 組み立てられていません | 5767 | - | - | - | - | ¥1,157,164 | |
A | 7A720 | 8556 | いいえ | 組み立てられていません | 7575 | - | - | - | - | ¥1,178,214 | |
A | 7A647 | 8556 | いいえ | 組み立てられていません | 7575 | - | - | - | - | ¥1,131,469 | |
A | 7A645 | 8705 | いいえ | 組み立てられていません | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ¥722,017 |
モーターとドライブを備えたアップブラストベンチレーター
Dayton アップブラスト換気装置は、商業用および工業用の厨房から汚染された空気、煙、臭気を排出するために使用されます。 これらのユニットは、汚染物質の侵入を防ぐ漏れ防止シールを備えており、剛性を高め、輸送および設置時の安定性を高めるために、完全に圧延されたアルミニウム製ウインドバンドを備えた内部スチール ブレースを備えています。 ネオプレン スタッドがアセンブリ (モーター、ドライブ フレーム、ホイール) の間にフィットし、金属間の接触を回避し、全体的な騒音を大幅に低減します。 また、配線接続と屋根の縁石を保護する NEMA 1 ジャンクション ボックスも備えており、簡単に設置できます。 ベースの長さ 34、42、46 インチのベルトドライブ アップブラスト ベンチレーターの中からお選びください。