DAYTON 7A722アップブラストベンチレーター36インチ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 46 " |
ベース幅 | 46 " |
CFM @ 0.000インチSP | 13,621 |
CFM @ 0.125インチSP | 13,125 |
CFM @ 0.250インチSP | 12,602 |
CFM @ 0.375インチSP | 12,022 |
CFM @ 0.500インチSP | 11,359 |
CFM @ 0.625インチSP | 10,647 |
CFM @ 0.750インチSP | 9878 |
CFM @ 0.875インチSP | 8841 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 2.06 |
最大入口温度 | 300度 |
モーターHP | 2 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 58.625 " |
全体の高さ | 44.625 " |
相 | 3 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 39 x 39 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 505 |
シャフト径シーブエンド | 1.25 " |
シャフト径ホイールエンド | 1.25 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 19.8 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 18.6 |
速度制御可能 | いいえ |
ホイール直径 | 36 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 206.75 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | 組み立て | 組み立て済み/未組み立て | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A641 | 6947 | いいえ | 組み立てられていません | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | ¥432,588 | |
7A643 | 6231 | いいえ | 組み立てられていません | 5440 | - | - | - | - | ¥709,316 | |
7A645 | 8705 | いいえ | 組み立てられていません | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | ¥722,017 | |
7A646 | 7286 | いいえ | 組み立てられていません | 5767 | - | - | - | - | ¥1,157,164 | |
7A647 | 8556 | いいえ | 組み立てられていません | 7575 | - | - | - | - | ¥1,131,469 | |
7A719 | 7286 | いいえ | 組み立てられていません | 5767 | - | - | - | - | ¥1,134,482 | |
7A720 | 8556 | いいえ | 組み立てられていません | 7575 | - | - | - | - | ¥1,178,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。