入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 起動した110パッチコード |
ブートタイプ | ブーツ |
カテゴリタイプ | 6、110〜110 |
色 | イエロー |
コネクタ タイプ | 6-110 |
コード長 | 3ft。 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 3ft。 |
プラグタイプ | 起動したHPW |
形状 | ラウンド |
シールド | なし |
温度。 範囲 | -40度から167度F |
針金ゲージ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラグタイプ | ブートタイプ | カテゴリタイプ | 温度。 範囲 | 色 | コネクタ タイプ | コード長 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6110PCL5 | 起動したHPW | ブーツ | 6、110〜110 | -40度から167度F | イエロー | 6-110 | 5ft。 | 起動した110パッチコード | ¥7,849 | ||
6110PCL7 | 起動したHPW | ブーツ | 6、110〜110 | -40度から167度F | イエロー | 6-110 | 7ft。 | 起動した110パッチコード | ¥7,652 | ||
6119PCL3 | 起動したHPW | ブーツ | 6、110〜110 | -40度から167度F | イエロー | RJ45-8P8C、6-110 | 3ft。 | 起動した110パッチコード | ¥4,619 | ||
6119PCL5 | 起動したHPW | ブーツ | 6、110〜110 | -40度から167度F | イエロー | RJ45-8P8C、6-110 | 5ft。 | 起動した110パッチコード | ¥5,348 | ||
6119PCL7 | 起動したHPW | ブーツ | 6、110〜110 | -40度から167度F | イエロー | RJ45-8P8C、6-110 | 7ft。 | 起動した110パッチコード | ¥5,818 | ||
HC6GY03 | RJ45 | 引っ掛かり | 6 | -40度から167度F | グレー | RJ45-8P8C | 3ft。 | パッチコード | ¥3,091 | ||
HC6GY05 | RJ45 | 引っ掛かり | 6 | -40度から167度F | グレー | RJ45-8P8C | 5ft。 | パッチコード | ¥3,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。