COLDER PRODUCTS COMPANY APCシリーズシャットオフカップリングボディ
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APCD10004 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 1 / 4-18 | - | - | ¥2,120 | |
A | APCD10006 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ¥2,171 | |
B | APCD13004SH | 1.3 " | TFP | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,404 | |
B | APCD13006SH | 1.3 " | TFP | 2.07 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,644 |
APCシリーズはカップリングボディをシャットオフします
CPC (Colder Products Corporation) APC シリーズ シャットオフ カップリングは、食品および飲料、配管、化学用途における流体ラインの迅速な接続と切断のために設計されています。 アセタール構造を採用しており、高い引張強度と優れた耐熱性を備えています。 これらのクイックディスコネクトフィッティングは、プラスチック製のシュラウド付きサムラッチと統合されており、化学物質に耐え、偶発的な取り外しを防ぎます。 これらの使いやすいカップリングは、リークポイントを減らし、短いアセンブリと迅速な取り付けを実現する一体型終端を備えています。 これらは EFC シリーズ コネクタと互換性があり、ステンレス鋼のバルブ スプリングと Buna-N O リングを備えています。
Raptor Supplies また、提供しています APCシリーズストレートスルーカップリングボディ とげのある、PTFおよびMNPTスレッド接続。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーフード
- トラックバルブ
- 刃物台グラインダー
- ボーリングおよび溝入れ工具ホルダー
- 温度管理された部屋
- ダイヤフラムポンプ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- リベット
- 家具
- 保管および輸送カート
- KISSLER & CO 蛇口修理キット
- WATTS 1450Fシリーズ、鉄/青銅の組み合わせ充填およびリリーフバルブ
- HALLOWELL 完全なモジュラーストレージユニット
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS スプロケット-56歯8m
- DIXON ゲートバルブ
- AMERICAN TORCH TIP ブレイクアウェイバー
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティング2000ユニオン、FKM
- Arrow Pneumatics フィルター/レギュレーターとルブリケーターの組み合わせ、ニップル、トライスター付き
- ZURN 押しボタンアセンブリ
- HUMBOLDT 調節可能なバーナー