COLDER PRODUCTS COMPANY APC シリーズ ストレート スルー カップリング ボディ
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APC10006 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ¥1,311 | |
B | APC17004 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.35 " | - | 1 / 4 " | - | ¥714 | |
B | APC17006 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.35 " | - | 3 / 8 " | - | ¥714 | |
C | APC10004 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 1 / 4-18 | - | - | ¥1,379 | |
D | APC13006SH | 1.3 " | TFP | 2.07 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,359 | |
D | APC13004SH | 1.3 " | TFP | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,261 |
APCシリーズストレートスルーカップリングボディ
CPC (Colder Products Corporation) APC シリーズ ストレート スルー カップリング ボディは、流体を瞬時に流し、インサートとカップリングが互いに接続されていない場合でも流れを継続します。 これらは、高い引張強度を提供するステンレス鋼のバルブ スプリングを備えたアセタール構造の本体を備えており、リーク ポイントを排除する一体型の終端を備えています。 これらの継手は、確実なシール圧縮を実現する PTF / バーブ / MNPT ネジ接続を備え、耐薬品性と偶発的な切断を防ぐシュラウド付きサム ラッチを備えています。
Raptor Supplies また、提供しています HFC12シリーズストレートスルーカップリングボディ ポリプロピレン製サムラッチ構造。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールおよびアプライアンステスターアクセサリ
- 空気圧シリンダー
- 明確な目的の電磁接触器
- 油圧プレスアクセサリー
- ヒュームフードフィルター
- パワードリル
- 林業
- ラボろ過
- 安全スイッチ
- 塗装ブースとアクセサリー
- APPROVED VENDOR シーラントテープ
- K-FLEX USA フィッティング断熱材90エルボ、エラストマー
- VULCAN HART アクチュエータアセンブリ
- MERSEN FERRAZ USMミゼットヒューズホルダー
- COOPER B-LINE B54溶接チャネル
- MASTER APPLIANCE ブロワーホイール
- LUCKY LINE PRODUCTS スイベル リング キー タグ
- DWYER INSTRUMENTS シリーズ AVUL 空気速度伝送器
- NIBCO ダブル DWV ティー、鍛造銅および鋳造銅
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、4ピッチ