入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 0.93 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | MNPT |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.4 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4-18 |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APC10006 | 0.93 " | MNPT | 1.4 " | 3 / 8-18 | - | - | ¥1,311 | ||
APC13004SH | 1.3 " | TFP | 1.94 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,261 | ||
APC13006SH | 1.3 " | TFP | 2.07 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,359 | ||
APC17004 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.35 " | - | 1 / 4 " | - | ¥714 | ||
APC17006 | 0.93 " | 有刺鉄線 | 1.35 " | - | 3 / 8 " | - | ¥714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。