定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFN55BM1 3/4INレギュレーター 3/4インチサイズ 減圧弁セット | BP4DUC 161Z76

WATTS 0009588 レギュレーター 3/4インチサイズ 減圧弁セット

在庫あり
アイテム:BP4DUC モデル:LFN55BM1 3/4 IN相互参照:161Z76

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,964 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格水圧低下弁
調整可能なPSI範囲25〜75 Psi
ボディ材質真鍮
ディスク素材強化EPDM
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
最大 作動圧力27.6バー
製造元シリーズLFN55B-M1
最小温度33度F
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力設定範囲3.4バー
ストレーナーはい
ねじの種類NPT
トリム素材ブロンズ
タイプキット
バルブデザインスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.86

商品の詳細:

水圧低下バルブ、25〜75 Psi、3/4インチサイズ、真ちゅう

製品バリエーション

プロダクトモデル最大 作動圧力ボディ材質ディスク素材最小温度コンセント接続コンセントサイズコンセントタイプパイプサイズ価格
WATTS 1/2 LFN55BUM1水圧低下バルブ1/2インチ| AJ2HPJ 5DLZ9 1/2LF N55BUM1-------1 / 2 "¥26,284
WATTS 3/4 LFN55BUM1水圧低下バルブ3/4インチ| AJ2HPK 5DMA0 3/4LF N55BUM1-------3 / 4 "¥31,537
WATTS LFN55BM1 U 3/4 水減圧バルブ、3/4 インチ入口、27.6 バール圧力 | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U3/427.6バー鉛フリー銅シリコン合金強化EPDM33度F-3 / 4 "雌ねじ-¥20,206
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 インチ水減圧バルブ、3/4 インチ入口、27.6 バール圧力 | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4インチ27.6バー鉛フリー銅シリコン合金強化EPDM33度F-3 / 4 "雌ねじ-¥48,280
WATTS LFN55BM1 1/2 インチ水減圧バルブ、1/2 インチ入口、27.6 バール圧力 | BP4DUD 0009538 LFN55BM1/1インチ400 PSI鉛フリー銅シリコン合金強化EPDM33度Fユニオンジョイント1 / 2 "ユニオンジョイント-¥38,443
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 インチ水減圧バルブ、ダブルユニオン、1/2 インチ入口、27.6 バール圧力 | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2インチ400 PSI鉛フリー銅シリコン合金強化EPDM33度Fユニオンジョイント1 / 2 "ユニオンジョイント-¥44,213
WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 インチ水減圧バルブ、3/4 インチ入口、27.6 バール圧力 | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4インチ27.6バー真鍮強化EPDM33度F-3 / 4 "ユニオンはんだ-¥48,280

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 0009588 レギュレーター 3/4インチサイズ 減圧弁セット
¥38,964 /単価