BUSSMANN 170M タイプ FKE シリーズ 半導体ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 170M5667 | 1.1kA | ¥80,049 | |
B | 170M6765 | 1.1kA | ¥92,228 | |
C | 170M6665 | 1.1kA | ¥91,313 | |
A | 170M6767 | 1.4kA | ¥92,228 | |
A | 170M6769 | 1.6kA | ¥141,518 | |
D | 170M6766 | 1.25kA | ¥92,228 | |
E | 170M6666 | 1.25kA | ¥90,293 | |
F | 170M6664 | 1kA | ¥90,293 | |
A | 170M6764 | 1kA | ¥92,228 | |
D | 170M5700 | 1kA | ¥127,632 | |
G | 170M5750 | 1kA | ¥146,169 | |
H | 170M3738 | 50A | ¥62,247 | |
A | 170M3739 | 63A | ¥62,743 | |
A | 170M3740 | 80A | ¥58,585 | |
D | 170M3741 | 100A | ¥59,418 | |
A | 170M3762 | 100A | ¥42,574 | |
D | 170M3662 | 100A | ¥39,997 | |
A | 170M3763 | 125A | ¥42,574 | |
A | 170M3743 | 160A | ¥63,056 | |
I | 170M3765 | 200A | ¥42,574 | |
D | 170M4758 | 200A | ¥54,284 | |
J | 170M3666 | 250A | ¥44,033 | |
K | 170M3766 | 250A | ¥47,025 | |
A | 170M4659 | 250A | ¥48,266 | |
L | 170M3745 | 250A | ¥64,691 | |
M | 170M3767 | 315A | ¥47,025 | |
A | 170M4762 | 400A | ¥54,284 | |
A | 170M4743 | 400A | ¥69,778 | |
N | 170M3669 | 400A | ¥48,426 | |
O | 170M5758 | 400A | ¥66,442 | |
P | 170M5742 | 400A | ¥75,123 | |
D | 170M5659 | 450A | ¥64,572 | |
A | 170M6741 | 450A | ¥87,009 | |
Q | 170M3671 | 500A | ¥48,426 | |
R | 170M4764 | 500A | ¥58,354 | |
S | 170M6742 | 500A | ¥87,009 | |
D | 170M6758 | 500A | ¥89,199 | |
A | 170M5760 | 500A | ¥66,442 | |
A | 170M6759 | 550A | ¥81,787 | |
T | 170M5661 | 550A | ¥64,572 | 見積依頼
|
D | 170M5761 | 550A | ¥66,442 | |
D | 170M4746 | 550A | ¥81,994 | |
U | 170M4666-G | 630A | ¥71,043 | |
A | 170M6760 | 630A | ¥81,787 | |
V | 170M4766 | 630A | ¥58,354 | |
A | 170M5763 | 700A | ¥66,442 | |
A | 170M5747 | 700A | ¥129,278 | |
A | 170M5663 | 700A | ¥66,521 | |
W | 170M4667-G | 700A | ¥80,148 | |
A | 170M5748 | 800A | ¥133,181 | |
X | 170M5764 | 800A | ¥74,256 | |
Y | 170M6662 | 800A | ¥83,419 | |
A | 170M5765 | 900A | ¥74,256 | |
D | 170M4669 | 900A | ¥64,586 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイセット
- ウェブスリングウェアパッド
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- 隠されたヒンジ
- アタッチメントの切断
- ラボウェア
- ファンブレードとプロペラ
- ブッシング
- データ記録
- 現場照明
- BUSSMANN 英国およびIECヒューズ:シリーズPON
- JOHNSON CONTROLS 圧力制御SPST自動リセット
- LOC-LINE 交換用シールド
- MILWAUKEE SDS Plus コアアダプター
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、溶接プレート
- SLOAN アセンブリを処理する
- DAYTON アッパーブレード
- BRADLEY バスルームのシンクキット
- HUMBOLDT クランプホルダー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5944シリーズ