定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN 170M5748 半導体ヒューズ、800A、690VAC | BC9YHA

BUSSMANN 170M5748 半導体ヒューズ、800A、690VAC

在庫あり
アイテム:BC9YHA モデル:170M5748

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥133,181 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格半導体ヒューズ
AC電圧定格690 VAC
ボディスタイルスクエアボディブレード
定格電流800A
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
カテゴリー別高速スクエアボディヒューズ
終了タイプボルトダウン
タイプ高速ヒューズ
電圧(AC)690 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.64

商品の詳細:

  • 170MタイプFKEシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流価格
BUSSMANN 170M6665 半導体ヒューズ、1.1kA、690VAC | BC7TRL 170M66651.1kA¥91,313
BUSSMANN 170M3765 半導体ヒューズ、200A、690VAC | BC7VYX 170M3765200A¥42,574
BUSSMANN 170M4764 半導体ヒューズ、500A、690VAC | BC8BVD 170M4764500A¥58,354
BUSSMANN 170M6741 半導体ヒューズ、450A、690VAC | BC8GAH 170M6741450A¥87,009
BUSSMANN 170M4669 半導体ヒューズ、900A、690VAC | BC8KZU 170M4669900A¥64,586
見積依頼
BUSSMANN 170M3669 半導体ヒューズ、400A、690VAC | BC8TGD 170M3669400A¥48,426
BUSSMANN 170M5765 半導体ヒューズ、900A、690VAC | BC8TGG 170M5765900A¥74,256

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN 170M5748 半導体ヒューズ、800A、690VAC
¥133,181 /単価