BUSSMANN 170M5742 半導体ヒューズ、400A、690VAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 690 VAC |
ボディスタイル | スクエアボディブレード |
定格電流 | 400A |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 高速スクエアボディヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 高速ヒューズ |
電圧(AC) | 690 VAC |
船高(cm) | 406.4 |
船の長さ(cm) | 195.58 |
船幅(cm) | 154.94 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。