入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | ユニオンジョイント |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 27.6バー |
製造元シリーズ | LFN55B-M1 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ユニオンジョイント |
圧力設定範囲 | 3.4バー |
ストレーナー | 有り |
トリム素材 | ブロンズ |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.31 |
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | ボディ材質 | ディスク素材 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 / 2 " | ¥26,284 | ||
3/4LF N55BUM1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 " | ¥31,537 | ||
LFN55BM1 U3/4 | 27.6バー | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥20,206 | ||
LFN55BM1-DU 3/4インチ | 27.6バー | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥48,280 | ||
LFN55BM1/3インチ | 27.6バー | 真鍮 | 強化EPDM | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | - | ¥38,964 | ||
LFN55BM1/1インチ | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | ユニオンジョイント | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | - | ¥38,443 | ||
LFN55BM1-DU 1/2インチ | 400 PSI | 鉛フリー銅シリコン合金 | 強化EPDM | 33度F | ユニオンジョイント | 1 / 2 " | ユニオンジョイント | - | ¥44,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。