入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
調整可能なPSI範囲 | 25〜75 Psi |
ボディ材質 | 鉄 |
ディスク素材 | EPDM |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
最大 作動圧力 | 17.2バー |
製造元シリーズ | LFN250 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 1.4バー |
ストレーナー | はい |
ねじの種類 | NPT |
トリム素材 | ステンレス鋼 |
バルブデザイン | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.64 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
LFN250B 3/4 | ¥69,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。