入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | NPT |
高さ | 4 13 / 16 " |
長さ | 3 1 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
プリセット圧力設定 | 12のプサイ |
圧力調整範囲 | 10から25へのpsi |
ストレーナー | 有り |
UPC | 683328101927 |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。