LOVEJOY MOL シリーズ、オルダム クランプ スタイル カップリング ハブ ミリボア
形式 | モデル | 慣性モーメント | チューブ径 | クランプねじサイズ | 公称トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 平行ずれ | ねじり剛性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458980 | - | 14 mm | - | 39.80インチポンド | - | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
|
A | 68514458613 | - | 5 mm | - | 17.7インチポンド | - | - | - | - | ¥12,780 | 見積依頼
|
A | 68514458098 | - | 8 mm | - | 10.6インチポンド | - | - | - | - | ¥11,717 | 見積依頼
|
A | 68514458109 | - | 10 mm | - | 17.7インチポンド | - | - | - | - | ¥12,780 | 見積依頼
|
A | 68514458124 | - | 12 mm | - | 39.8インチポンド | - | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
|
A | 68514458085 | - | 6 mm | - | 6.2インチポンド | - | - | - | - | ¥10,654 | 見積依頼
|
A | 68514458123 | - | 11 mm | - | 39.8インチポンド | - | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
|
A | 68514458614 | - | 6 mm | - | 17.70インチポンド | - | - | - | - | ¥12,780 | 見積依頼
|
A | 68514458122 | - | 10 mm | - | 39.8インチポンド | - | - | - | - | ¥15,980 | 見積依頼
|
B | 68514458084 | 0.001 ポンドインチ平方 | 5 mm | M2.6 | 6.20インチポンド | 16 mm | 29 mm | 0.400 " | 620 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458601 | 0.001 ポンドインチ平方 | 3 mm | M2.6 | 6.20インチポンド | 16 mm | 29 mm | 0.400 " | 620 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458602 | 0.001 ポンドインチ平方 | 4 mm | M2.6 | 6.20インチポンド | 16 mm | 29 mm | 0.400 " | 620 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458607 | 0.004 ポンドインチ平方 | 4 mm | M2.6 | 10.60インチポンド | 20 mm | 33 mm | 0.600 " | 974 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458608 | 0.004 ポンドインチ平方 | 5 mm | M2.6 | 10.60インチポンド | 20 mm | 33 mm | 0.600 " | 974 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458097 | 0.004 ポンドインチ平方 | 6 mm | M2.6 | 10.60インチポンド | 20 mm | 33 mm | 0.600 " | 974 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458606 | 0.004 ポンドインチ平方 | 3 mm | M2.6 | 10.60インチポンド | 20 mm | 33 mm | 0.600 " | 974 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458108 | 0.011 ポンドインチ平方 | 8 mm | M3 | 17.70インチポンド | 25 mm | 39 mm | 0.800 " | 1770 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
B | 68514458619 | 0.034 ポンドインチ平方 | 8 mm | M4 | 39.80インチポンド | 32 mm | 45 mm | 0.100 " | 8788 インチ-ポンド/ラジアン | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドルフレームとブレース
- 金属加工機
- 連続屈曲ケーブル
- 真空圧スイッチ
- 鳥スクリーン
- 遮断弁
- ワイヤーコネクタ
- 乾式壁および左官ツール
- バルブ
- ステンレス鋼
- WEG 汎用モーター、オープン防滴
- NATIONAL GUARD 耐食ドアフレームウェザーストリップ
- RANCO コントロールサイクル、ユニバーサルキット、クローズオンライズスイッチアクション
- DAYTON 排気ファン16インチ、230V
- HEATHROW SCIENTIFIC ラック回転
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、FKM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC フランジ、スピゴット
- EATON DシリーズMOVサプレッサー
- BULLDOG XNUMX つのスピード スクエア トレーラー ジャッキ、スプリング リターン