WATTS LFU5B-Z3 水減圧バルブ 2 インチ 50 psi
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
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 12.25 " |
長さ | 10.875 " |
材料 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
パイプサイズ | 2" |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | 有り |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 5.96 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 20.83 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | ユニオン×ジョイント | 6.25 " | 4.875 " | 1" | ¥57,190 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | ユニオン×ジョイント | 6.25 " | 5.187 " | 1" | ¥21,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。