入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧低下弁 |
コンプライアンス | ANSI / NSF 61 Annex G、IAPMO、ロサンゼルス市 |
接続タイプ | ユニオン×ジョイント |
高さ | 6.25 " |
長さ | 4.875 " |
材料 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
パイプサイズ | 1" |
プリセット圧力設定 | 50のプサイ |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
ストレーナー | 有り |
バルブタイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 高さ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU-CPVC | ユニオン×ジョイント | 6.25 " | 5.187 " | 1" | ¥21,585 | ||
LFU5B-Z3 | FNPT | 12.25 " | 10.875 " | 2" | ¥471,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。