承認されたベンダーの真鍮 FNPT カップリング
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22UL23 | 125のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から400度F | ¥958 | |
B | 22UL52 | 125のプサイ | 1-1 / 4 "1" | 1-1 / 4 "1" | -20度から400度F | ¥6,120 | |
B | 22UL53 | 125のプサイ | 1-1 / 2 "1" | 1-1 / 2 "1" | -20度から400度F | ¥7,873 | |
B | 22UL54 | 125のプサイ | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/4" | -20度から400度F | ¥8,336 | |
C | 22UL47 | 125のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20度から400度F | ¥1,336 | |
B | 22UL51 | 125のプサイ | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20度から400度F | ¥5,675 | |
D | 6AY0 | 1200のプサイ | - | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥6,043 | |
D | 6CTE6 | 1200のプサイ | - | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥2,216 | |
D | 6CTE7 | 1200のプサイ | - | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥3,455 | |
D | 6CTE8 | 1200のプサイ | - | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥4,993 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 単一圧力制御
- ギアモーターアクセサリー
- コードレス振動工具
- スロットシムストック
- ワークベンチとアクセサリー
- 屋外エリア備品
- サイン
- 炭素鋼
- ロータリースイベルと伸縮継手
- JAMCO 溶接された人間工学的ユーティリティカート
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC、ユニバーサルDC電源
- NUMATICS サンドイッチデュアルエアレギュレーター、ラウンド
- VOLLRATH ステンレス鋼、フライパン、焦げ付き防止
- BANJO FITTINGS スプリング
- SPEARS VALVES CPVCグレークランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、EPDMOリング
- SPEARS VALVES PVCクリアYストレーナ ソケットエンド FKM
- SPEARS VALVES LabWasteCPVCパイプ
- LUMAPRO LEDロープライト
- ENERPAC PUシリーズ油圧ポンプ