入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | NSF61およびAB1953 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
外径 | 1-1/2" x 1-1/4" |
パイプサイズ | 1-1/2" x 1-1/4" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 5.82 |
船の長さ(cm) | 5.56 |
船幅(cm) | 6.22 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22UL23 | 125のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 8 " | -20度から400度F | ¥958 | ||
22UL47 | 125のプサイ | 3 / 8 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 4" | -20度から400度F | ¥1,336 | ||
22UL51 | 125のプサイ | 1-1/4" x 3/4" | 1-1/4" x 3/4" | -20度から400度F | ¥5,675 | ||
22UL52 | 125のプサイ | 1-1 / 4 "1" | 1-1 / 4 "1" | -20度から400度F | ¥6,120 | ||
22UL53 | 125のプサイ | 1-1 / 2 "1" | 1-1 / 2 "1" | -20度から400度F | ¥7,873 | ||
6AY0 | 1200のプサイ | - | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥6,043 | ||
6CTE6 | 1200のプサイ | - | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥2,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。