EBERBACH ラボ用ミキサーアクセサリー 分散ブレード ブッシング、ケイ酸洗浄ビーズ、アクセサリ サポート スタンド キット、生地フック、アンプル スナッパー、アンカー パドル、アノード、バー クランプ、ビーカー ホルダー、ブレード調整ツール、ブレンダー、コンテナ、ブレンディング コンテナ アダプター、ボックス キャリア、チャック、キーが含まれます。セット
分散ブレード ブッシング、ケイ酸洗浄ビーズ、アクセサリ サポート スタンド キット、生地フック、アンプル スナッパー、アンカー パドル、アノード、バー クランプ、ビーカー ホルダー、ブレード調整ツール、ブレンダー、コンテナ、ブレンディング コンテナ アダプター、ボックス キャリア、チャック、キーが含まれます。セット
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3500.A.S.S. | ¥834,545 | 見積依頼 | |
A | E3500.A.ST | ¥588,632 | 見積依頼 |
ブレンド容器のふた
スプリングクリップ
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | EL655.A.SC2 | ¥5,519 | 見積依頼 | |
B | EL655.A.SC15 | ¥3,708 | 見積依頼 | |
C | EL655.A.SC50 | ¥3,708 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 直径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6100.A.S6 | ¥551,843 | 見積依頼 | ||
A | E6100.A.S8 | ¥588,632 | 見積依頼 | ||
A | E6100.A.S10 | ¥551,843 | 見積依頼 | ||
A | E6100.A.S12 | ¥321,453 | 見積依頼 | ||
A | E6100.A.S18 | ¥370,910 | 見積依頼 |
シェーカープラットフォーム
形式 | モデル | 幅(Width) | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6161 | ¥147,158 | |||
A | E6061 | ¥165,554 | |||
B | E6130.A.PS | ¥212,561 | 見積依頼 | ||
A | E6132 | ¥90,253 | |||
B | E6130.A.PL | ¥245,263 | 見積依頼 | ||
C | E6165 | ¥196,581 |
穴あきプラットフォーム
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E6140.AP | ¥245,263 | 見積依頼 | |||
B | E6145.A.PL | ¥408,772 | 見積依頼 | |||
B | E6145.A.PS | ¥310,667 | 見積依頼 | |||
A | E5910 | ¥370,909 |
E3500 シリーズ可変速カッティングミル
E3500 シリーズ シングル スピード カッティング ミル
チューブカッター
ユーティリティボックスキャリア
Eberbach ユーティリティ ボックス キャリアは、バイオプロセス プラントまたは哺乳類細胞培養および通気発酵またはその他の化学混合手順用の Eberbach シェーカーと併用するように設計されています。 これらのキャリアは、最小限のメンテナンスを必要とする頑丈な構造を備えており、小型と大型の両方のサイズが用意されています。
Eberbach ユーティリティ ボックス キャリアは、バイオプロセス プラントまたは哺乳類細胞培養および通気発酵またはその他の化学混合手順用の Eberbach シェーカーと併用するように設計されています。 これらのキャリアは、最小限のメンテナンスを必要とする頑丈な構造を備えており、小型と大型の両方のサイズが用意されています。
形式 | モデル | 長さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E6169.DS | ¥531,635 | 見積依頼 | |||
B | E6130.A.UB | ¥212,561 | 見積依頼 | |||
B | E6135.A.UBH | ¥256,669 | 見積依頼 | |||
C | E6135 | ¥80,363 | ||||
C | E6135.HS | ¥138,472 | 見積依頼 | |||
B | E6130.A.UBH | ¥239,133 | 見積依頼 | |||
C | E6040 | ¥97,672 | ||||
D | E6140.A.UB | ¥637,685 | 見積依頼 | |||
E | E6145.A.UBS | ¥654,036 | 見積依頼 | |||
F | E6145.A.UBS.DS | ¥790,976 | 見積依頼 | |||
F | E6145.A.UBL.DS | ¥618,181 | 見積依頼 | |||
E | E6145.A.UBL | ¥817,545 | 見積依頼 | |||
C | E5919 | ¥482,181 |
ワーリングブレードアセンブリ
Eberbach ステンレス鋼ワーリングブレードアセンブリは、金属イオン汚染がサンプル前処理に悪影響を与える可能性がある腐食性の高い材料に最適です。 ベアリングキャップの下のニトリルシールは、ドライブシャフトとベアリングの境界面からの漏れの可能性を最小限に抑えます。 小型の混合アセンブリには、混合容器 (ブレードの形状とサイズが異なります) と、耐食性のクロムメッキ真鍮製のワッシャーやベアリングなどの金属部品が含まれます。 標準、小型、セミマイクロ、マイクロサイズの幅広いワーリングブレードアセンブリからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Eberbach ステンレス鋼ワーリングブレードアセンブリは、金属イオン汚染がサンプル前処理に悪影響を与える可能性がある腐食性の高い材料に最適です。 ベアリングキャップの下のニトリルシールは、ドライブシャフトとベアリングの境界面からの漏れの可能性を最小限に抑えます。 小型の混合アセンブリには、混合容器 (ブレードの形状とサイズが異なります) と、耐食性のクロムメッキ真鍮製のワッシャーやベアリングなどの金属部品が含まれます。 標準、小型、セミマイクロ、マイクロサイズの幅広いワーリングブレードアセンブリからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
固定刃
Eberbach 固定刃は、固体粒子のサイズを小さくするためにミル ケーシングに取り付けられたカッター ミルで使用されます。 これらは固定位置に留まり、高温での熱安定性を高めるステンレスまたはタングステン鋼構造を特徴としています。 これらのブレードは幅広いラインナップからお選びいただけます。4 個セットと 6 個セットが用意されています。 Raptor Supplies.
Eberbach 固定刃は、固体粒子のサイズを小さくするためにミル ケーシングに取り付けられたカッター ミルで使用されます。 これらは固定位置に留まり、高温での熱安定性を高めるステンレスまたはタングステン鋼構造を特徴としています。 これらのブレードは幅広いラインナップからお選びいただけます。4 個セットと 6 個セットが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.SB.TC.S | ¥528,545 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.SB.SS | ¥500,727 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.SB.SS | ¥389,454 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.SB.S | ¥431,181 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.SB | ¥441,474 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.SB | ¥331,105 | 見積依頼 |
切削刃の回転
Eberbach 回転切断ブレードは、最大 1750 rpm の速度で回転する切断ミルで使用され、せん断作用を生み出し、熱の蓄積を最小限に抑えます。 これらは、高温に対する優れた耐性を備えたタングステンまたはステンレス鋼構造を特徴とし、4 ユニットのセットで入手可能です。 Raptor Supplies.
Eberbach 回転切断ブレードは、最大 1750 rpm の速度で回転する切断ミルで使用され、せん断作用を生み出し、熱の蓄積を最小限に抑えます。 これらは、高温に対する優れた耐性を備えたタングステンまたはステンレス鋼構造を特徴とし、4 ユニットのセットで入手可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.RB.SS | ¥417,272 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.RB.SS | ¥361,636 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB.S | ¥333,818 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB.TC.S | ¥417,272 | 見積依頼 | |
A | E3700.A.RB | ¥349,502 | 見積依頼 | |
B | E3500.A.RB | ¥294,316 | 見積依頼 |
プランジャー
Eberbach プランジャーは、動物飼料、バイオ燃料、医薬品用途における粉砕プロセス中に固形物質を除去します。 これらは切断機で使用され、優れた熱安定性を確保するために木製および PTFE バージョンが用意されています。
Eberbach プランジャーは、動物飼料、バイオ燃料、医薬品用途における粉砕プロセス中に固形物質を除去します。 これらは切断機で使用され、優れた熱安定性を確保するために木製および PTFE バージョンが用意されています。
形式 | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E3300.A.PL.PTFE | ¥48,681 | 見積依頼 | |
B | E3700.A.PL.PTFE | ¥155,781 | 見積依頼 | |
A | E3300.A.PL.WD | ¥9,196 | 見積依頼 | |
C | E3500.A.PL.WD | ¥9,736 | 見積依頼 | |
B | E3700.A.PL.WD | ¥45,986 | 見積依頼 |
ユニバーサルサポートスタンド
E7560 シリーズ ユニバーサル サポート スタンドは、Eberbach スターラーおよびホモジナイザーとともに使用されます。 これらのユニットは、ニッケルメッキスチール製サポートロッドとスチール製ベースの 2 つの部分で構成されます。 ベースにはロッドの配置に便利な最大 5 つのネジ穴があります。 直径 15、21、32、および 43 インチのシリンダーに対応できるバリエーションが用意されているこれらのユニットの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
E7560 シリーズ ユニバーサル サポート スタンドは、Eberbach スターラーおよびホモジナイザーとともに使用されます。 これらのユニットは、ニッケルメッキスチール製サポートロッドとスチール製ベースの 2 つの部分で構成されます。 ベースにはロッドの配置に便利な最大 5 つのネジ穴があります。 直径 15、21、32、および 43 インチのシリンダーに対応できるバリエーションが用意されているこれらのユニットの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6200.A.S6 | ¥1,103,686 | 見積依頼 | ||
A | E6200.A.S8 | ¥1,103,686 | 見積依頼 | ||
A | E6200.A.S10 | ¥1,103,686 | 見積依頼 | ||
A | E6200.A.S12 | ¥1,434,792 | 見積依頼 | ||
A | E6200.A.S18 | ¥1,471,581 | 見積依頼 |
相互シェーカースタンド
Eberbach の頑丈な 4 脚シェーカー スタンドは、大きな容器を激しく振とう購入に進むきに Eberbach の往復シェーカーをサポートできるように設計されています。 これらのシェーカー スタンドは、粉体塗装スチールのほか、304 および 316 ステンレス鋼のバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
Eberbach の頑丈な 4 脚シェーカー スタンドは、大きな容器を激しく振とう購入に進むきに Eberbach の往復シェーカーをサポートできるように設計されています。 これらのシェーカー スタンドは、粉体塗装スチールのほか、304 および 316 ステンレス鋼のバリエーションも用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | E6145.A.ST | ¥735,790 | 見積依頼 | |
A | E6010.A.S.S. | ¥544,000 | 見積依頼 | |
A | E5900.A.S.S. | ¥618,181 | ||
A | E5900.A.ST.SS | ¥741,817 | ||
A | E6010.A.ST.SS | ¥667,635 | 見積依頼 | |
A | E6010.A.ST.SS.PMF | ¥865,454 | 見積依頼 | |
A | E5902.HD.A.ST | ¥1,226,318 | 見積依頼 | |
A | E6000.A.ST | ¥817,545 | 見積依頼 | |
A | E6010.A.ST | ¥490,527 | 見積依頼 | |
A | E5900.A.ST | ¥654,036 |
詳細はこちら
- タイマ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- 自動車用化学薬品
- 熱可塑性溶接
- クランプのロック
- 貯蔵バケツとバケツ
- 電気ルーター
- ステムキャスター
- エアハンマーチゼルリテーナー
- APPROVED VENDOR ペグボード
- HEAT WAGON ヒーター用ダクト
- VULCAN HART 重量
- HELICOIL スパイラルフルートタップ、ボトム、UNF、3B
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-18 Unef
- WEG ACWシリーズ配線端子ラグ
- DUPONT クリーンルームスリーブ
- DEWALT ガンズ
- DEWALT 高圧洗浄機
- MUELLER STREAMLINE アダプタ