エーベルバッハ ブレンダー
Eberbach ブレンダーは、サンプルの混合と均質化に使用されます。 最大容量は 4 リットルで、最大 23000 rpm の速度を実現します。 Eberbach ブレンダーは、化学処理、食品包装、製造施設で使用されます。
形式 | モデル | 電圧 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8017.26.XP.LBまたはE8017.25.XP.LB | - | - | - | - | - | ¥2,086,363 | 見積依頼
|
B | E8400 | - | - | - | - | - | ¥60,272 | |
A | E8017.LB | 115 / 230V | 1.5 | 1 / 4L | 10800 RPM | 60 | ¥1,945,758 | 見積依頼
|
C | E8140 | 115V | 0.7 | - | 3500~22000RPM | 50/60 | ¥139,091 | |
D | E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080~10800RPM | 60 | ¥1,359,999 | |
E | E8100 | 115V | 0.4 HP | 1.2リットル | 22000 RPM | 50/60 | ¥160,889 | |
F | E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | ¥394,091 | |
F | E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500 RPM | 60 | ¥1,118,909 | |
G | E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ¥533,182 | |
H | E8070 | 115V | 1馬力 | 2リットル | 19000、23000 RPM | 50/60 | ¥250,363 | |
I | E8000 | 115V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50/60 | ¥1,335,364 | |
J | E8150.G | 115V | 0.4 | 1.2L | 500~20,000RPM | 50/60 | ¥397,705 | 見積依頼
|
K | E8017 | 115V | 1.5馬力 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | ¥1,001,454 | |
L | E8835 | 120V | 0.7 | - | 18500 RPM | 50/60 | ¥1,460,454 | |
M | E8120.S | 150V | 0.4 | 1L | 18000~22000RPM | 50/60 | ¥168,454 | 見積依頼
|
J | E8150.S | 150V | 0.4 | 1L | 500~20000RPM | 50/60 | ¥308,596 | 見積依頼
|
K | E8017.25 | 230 / 460V | 1.5馬力 | - | 10800 RPM | 50/60 | ¥1,126,635 | |
D | E8016.25 | 230V | - | - | 1150~11500RPM | - | ¥1,421,818 | |
E | E8100.20 | 230V | 0.4 HP | 1.2リットル | 22000 RPM | 50 Hz | ¥92,726 | |
I | E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50 Hz | ¥602,726 | |
M | E8150.20.S | 230V | 0.4 | 1L | 500~20000RPM | 50/60 | ¥334,312 | 見積依頼
|
F | E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ¥1,173,000 | |
B | E8400.20 | 230V | 0.4 | 無し | 22000 RPM | 50 | ¥83,453 | |
M | E8150.20.G | 230V | 0.4 | 1.2L | 500~20000RPM | 50/60 | ¥337,681 | 見積依頼
|
A | E8018.LB.RM | 230V | - | - | - | 50/60 | ¥2,364,545 | 見積依頼
|
K | E8018 | 230V | 1.5馬力 | 4L | 1080〜10800 RPM | 50/60 | ¥1,562,454 | |
L | E8835.20 | 230V | 0.7 | - | 18500 RPM | 50/60 | ¥1,692,273 |
特徴
- Eberbach の単相防爆ブレンダーは、揮発性溶剤を含む混合物をブレンドするために設計されています。
- それらには、密閉型ファン冷却コンデンサーモーターが装備されています。
- これらのブレンダーは、過度の熱からモーターを保護するために、自動サーマル リセット保護を提供します。
- それらは、振動負荷に耐えるためにゴム製クッションに取り付けられています。
- Eberbach E8130 には、速度を簡単に読み取るためのタコメーターが装備されています。
- E8017.LB や E8018.LB.RM などの一部のモデルには、コンテナに高品質のシールを提供する防爆プラグが装備されています。
- エーベルバッハ E8000 スムーズな操作のための高性能ボールベアリングを備えています。
対応アクセサリー
- Eberbach ブレンディングコンテナアダプター: これらのアダプターは、1 リットルのブレンディングコンテナを 4 リットルのブレンダーユニットに接続するために使用されます。
規格と承認
- UL
- NEC
よくある質問
これらのブレンダーはどのように腐食に抵抗しますか?
これらのブレンダーは、腐食に対する耐性のために粉体塗装仕上げが施されています。
これらのブレンダーの構造にはどのような材料が使用されていますか?
Eberbach の厳選された製品は、長寿命を実現するガラス/ステンレス鋼構造を採用しています。
これらのブレンダーはすべてシングルスピード設定になっていますか?
一部の製品には、さまざまな化学薬品をブレンドするための 2 ~ 3 段階の速度設定が付いています。
使用後のエーベルバッハブレンダーの掃除方法は?
これらのブレンダーは、きれいな水で十分に洗浄してから乾燥させる必要があります。 次に、これらのブレンダーを 100% メタノール溶液で洗浄し、最後に圧縮空気を使用してメタノールを蒸発させます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- ブレーキドラムドリー
- コードレスツールバッテリー
- ローベイ蛍光灯器具
- ジブクレーン
- リレー
- バッグとバッグアクセサリー
- ドラム
- コンクリート試験
- 屋内HIDフィクスチャ
- VELCRO カムアームストラップ
- KILLARK ピンおよびスリーブ リセプタクル
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 液体レベルプローブ
- COOPER B-LINE ラックマウント型垂直ケーブルマネージャー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング トランジション ティー、ソケット x インサート
- EATON 障壁
- VESTIL スプリング
- NIBCO コンパクトエコノミーボールバルブ
- BROWNING スチール仕上げボアシングルスプロケット No.40 チェーン用、歯先硬化