EBERBACH E8017.25 ブレンダー、防爆、230V
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
アイテム価格 | ラボブレンダー |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 18 " |
HP | 1.5馬力 |
Hz | 50/60 |
長さ | 20.5 " |
速度 | 10800 RPM |
電圧 | 230 / 460V |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 52.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50/60 | ¥1,335,364 | ||
E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50 Hz | ¥602,726 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | ¥394,091 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ¥533,182 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500 RPM | 60 | ¥1,118,909 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ¥1,173,000 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080~10800RPM | 60 | ¥1,359,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。