EBERBACH E8015ブレンダー、過酷な環境、115V
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボブレンダー |
容量 | 4L |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
長さ | 20/3フィート |
速度 | 11500 RPM |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 52.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50/60 | ¥1,335,364 | ||
E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50 Hz | ¥602,726 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | ¥394,091 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ¥533,182 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ¥1,173,000 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080~10800RPM | 60 | ¥1,359,999 | ||
E8016.25 | 230V | - | - | 1150~11500RPM | - | ¥1,421,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。