入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボブレンダー |
容量 | 1.2リットル |
高さ | 16 " |
HP | 0.4 HP |
Hz | 50/60 |
材料 | ガラス |
速度 | 22000 RPM |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 4.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | HP | 容量 | 速度 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E8000 | 115V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50/60 | ¥1,335,364 | ||
E8000.20 | 230V | 3.75 HP | 4リットル | 16000、18000、20000 RPM | 50 Hz | ¥602,726 | ||
E8010 | 115V | 1.5 | 4L | 10800 RPM | 60 Hz | ¥394,091 | ||
E8011 | 115V | - | 4L | - | 50/60 | ¥533,182 | ||
E8015 | 115V | 1.5 | 4L | 11500 RPM | 60 | ¥1,118,909 | ||
E8015.35 | 230V | - | - | 11500 RPM | - | ¥1,173,000 | ||
E8016 | 115V | 1.5 | 1L | 1080~10800RPM | 60 | ¥1,359,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。