RANCO コンパクトデュアル圧力コントロール、SPST、24 / 240V
コンパクトなデュアル圧力制御、SPST、24 / 240V
Ranco デュアル圧力制御は、HVAC システムの低圧サイクルまたは安全機能とともに高圧コンプレッサーを制御します。 これらのユニットには、冷凍コンプレッサーおよび空冷コンデンサーのファンを起動または停止するための、定格 24 / 240V の SPST (単極単投) タイプのスイッチが取り付けられています。 NEMA 1 エンクロージャには、振動と衝撃を吸収する非導電性プラスチック カバーと、取り付けが簡単な脱落防止用カバー ネジが付いています。 これらのコンパクトな圧力制御により、ユニバーサルな取り付けがさらに可能になり、50 および 70 psi (固定) 差圧オプションが利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラウンドベルト
- タイヤバルブキャップとエクステンション
- 磁器ラボウェア
- ヒュームエクストラクター
- 圧力計校正器
- 自動車電気
- 家具
- 機械
- HVACテスト機器
- 池の付属品
- WESTWARD 巻尺
- KLEIN TOOLS パンチダウンツールブレード
- COPELAND ZRKCシリーズA / Cコンプレッサー
- HONEYWELL ミキシングバルブ
- DIXON プッシュロックホースプラグ
- DIXON ボスすり合わせ
- SUPER-STRUT AB206シリーズチャンネル平板
- SUPER-STRUT A716シリーズチャンネルパイプクランプ
- MERSEN FERRAZ ALSシリーズヒューズ
- MARTIN SPROCKET 赤いゴム製フランジ ガスケット