VESTIL CST-ALK-SR シリーズソリッドラバーキャスター
形式 | モデル | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-ALK-4x1.5SR-SWTB | 440ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | 見積依頼
|
B | CST-ALK-4x1.5SR-R | 440ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | 見積依頼
|
C | CST-ALK-4x1.5SR-S | 440ポンド。 | 4 "X 1 1 / 2" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | 見積依頼
|
D | CST-ALK-5x2SR-SWTB | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | 見積依頼
|
E | CST-ALK-5x2SR-R | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | 見積依頼
|
F | CST-ALK-5x2SR-S | 550ポンド。 | 5 "X 1 9 / 16" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングハンドパッドロール
- キーデュプリケーター
- ロープバリアポストと支柱
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- モーター制御アクセサリ
- シンクと噴水
- ペンチ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- インデックス可能なインサート
- 危険な場所の備品
- 3M 3100アクアバーニッシュパッド
- NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードのサンディングシート
- SPEEDAIRE アルミパイプ継手
- STEEL KING スタックラックポスト
- MITUTOYO 伸縮ゲージ
- WOODHEAD 130148 シリーズ レセプタクル
- THOMAS & BETTS LTGES11Bシリーズコンジット
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 フラッシュ スタイル レジューサー ブッシング、スピゴット x フィプト
- WRIGHT TOOL ボールペンハンマー ウッドハンドル
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット左手 ACME ネジ付きシャフト カラー