STAFFORD MFG シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット左手 ACME ネジ付きシャフト カラー
フィルタ
フィニッシュ: ブラックオキサイド 、 学年: 1215 、 材料: 鋼 、ネジの材質: 合金鋼 、 タイプ: 左手ACME
形式 | モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108F | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | 見積依頼
|
A | 11L104F | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | 見積依頼
|
A | 11L102F | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | 見積依頼
|
A | 11L112F | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | 見積依頼
|
A | 11L106F | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | 見積依頼
|
A | 11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | 見積依頼
|
A | 11L008F | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 11L208F | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | 見積依頼
|
A | 11L204F | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | 見積依頼
|
A | 11L200F | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | 見積依頼
|
A | 11L012F | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | 見積依頼
|
A | 11L006F | 3 / 8」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 11L010F | 5 / 8」-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | 見積依頼
|
A | 11L014F | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | 見積依頼
|
A | 11L007F | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | 見積依頼
|
シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット左手 ACME ネジ付きシャフト カラー
Stafford Manufacturing Signature シリーズの左手 ACME カラーは、左手 ACME ねじプロファイルを備えたねじ付きシャフトにコンポーネントを固定し、位置決めするために使用される機械コンポーネントです。 これらは XNUMX つの別々の部分で構成されており、シャフトの周りで簡単に組み立てたり分解したりできます。 それぞれの半分には左回りの ACME ねじが刻まれた内穴があり、シャフトの対応するねじと噛み合うことができます。 分割設計により、シャフトを分解することなく簡単に取り付けと取り外しが可能です。 これらの XNUMX ピースのスプリット カラーは、ストローク制限、ストップ、高さおよびスプリングの張力調整などの用途に最適です。 優れたクランプ力を持ち、精密に機械加工されており、傷がつきません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧およびオイルろ過システム
- タオルを買う
- チューブおよびコイル洗浄装置
- 油圧カートリッジバルブ
- バックブーストトランス
- コンジットとアクセサリー
- 自動車用リフティングツール
- 自動車の診断と検査
- 通信部
- スプレー塗料とプライマー
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 2 インチ
- LOVEJOY キー溝付きSSタイプハブ、メートルボア
- GENERAL ELECTRIC Spectraシリーズ、SRPGタイプサーキットブレーカ定格プラグ
- EATON 2061シリーズ エルボアダプター
- IMPERIAL ホース遮断アダプター
- BALDOR / DODGE パイロット付きフランジ取付け玉軸受
- BROWNING Aセクションバンド付きVベルト
- WEG ESWF シリーズ コンビネーション タイプ F アクロス ザ ライン スターター
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機