STAFFORD MFG 11L106F ねじ付きシャフトカラー、LH ねじ、2 ピース分割、クランプタイプ、1-3/8-4 インチボア、スチール
アイテム: CJ6FRB
モデル: 11L106F
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1 3/8 "-4 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 1215 |
材料 | 鋼 |
外径 | 2.625 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 左手ACME |
幅(Width) | 0.750 " |
原産国 | USA |
モデル | チューブ径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11L006F | 3 / 8」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
11L007F | 7 / 16」-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
11L008F | 1 / 2」-10 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
11L010F | 5 / 8」-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | 見積依頼
|
11L012F | 3 / 4」-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
11L014F | 7 / 8」-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
11L100F | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。