LOVEJOY SS タイプ キー溝付きハブ、メートル単位の穴
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | 材料 | カップリングタイプ | マックス。 退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476581 | SS095 | 18 mm | 6のミリメートル×2.8ミリメートル | 25.4 mm | 53.59 mm | ステンレス鋼 | SS | 28 mm | ¥31,162 | 見積依頼
|
A | 68514476599 | SS190 | 35 mm | 10のミリメートル×3.3ミリメートル | 49.28 mm | 114.3 mm | ステンレス鋼 | SS | 56.26 mm | ¥199,178 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニプリーツフィルター
- ミリ/マイクロオームメーターアクセサリ
- ボイラー制御
- イマージョンウェルズ
- クランプ
- ワイヤーコネクタ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- プラグとレセプタクル
- 液面計と視力インジケーター
- ADVANCE TABCO 左排水ボード付きスカラリーシンク、3ステーション
- DIXON ホースカップリング
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator、クッション付きクランプ、スチール
- WOODHEAD 130013シリーズコードセット
- VESTIL WIREシリーズ ハンドトラック
- MARATHON MOTORS 過酷な使用に耐えるモーター
- KEN-TOOL 袋ナットレンチ
- REMCO 8 インチの金属検出可能なベンチ スクレーパー
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、110 ~ 200 V 範囲
- BOSTON GEAR 48直径ピッチステンレス鋼かさ歯車